Szögcsatlakozó 4/2 mm-es tömlőhöz, SW 9, nikkelezett sárgaréz

Cikkszám: 110578
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 110578
EAN / GTIN 4047322025010
Gyártó száma 110578
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szögcsatlakozó 4/2 mm-es tömlőhöz, SW 9, maximális üzemi nyomás 18 bar, nikkelezett sárgaréz.

Jellemző:

  • L1: 24,5 mm
  • SW: 9 mm
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • tömlőhöz: 4/2 mm
  • Üzemi nyomás max.: 18 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 300 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C