T-csavar, forgatható, G 1/4 külső, tömlő-Ø 8, 15 bar, ES 1.4404

Cikkszám: 110409
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 110409
EAN / GTIN 4047322268974
Gyártó száma 110409
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-csavaros csatlakozó, forgatható, G 1/4 külső, külső csőátmérőhöz 8 mm, maximális üzemi nyomás 15 bar, rozsdamentes acél 1.4404. Agresszív közegekben és korrozív külső hatásoknak kitett környezetben, az élelmiszeriparban, valamint a higiéniai és egészségügyi területeken való használatra.

Jellemző:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 24,5 mm
  • SW: 16 mm
  • Sorozat: inox sorozat
  • Menet: G 1/4 AG
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1,4404
  • menetszabvány: DIN EN ISO 228-1
  • tömítőanyag: FKM/FPM
  • Üzemi nyomás max.: 15 bar
  • külső csőátmérőhöz: 8 mm
  • Közeg hőmérséklete max.: 150 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Pulzáló üzemi nyomás: 10 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
  • Ajánlott csőanyag: PVDF, PTFE, PA, PU