Leírás:
Redukciós darab POM, csatlakozó 28 mm külső csőátmérőhöz 22 mm, üzemi nyomás -0, 95–10 bar. Nagy szilárdságú, rugalmasságú, kis súlyú, kopásálló és nagy ütésállóságú gyorscsatlakozók számos alkalmazáshoz. Minden POM-ból készült csatlakozónk rendelkezik a következő engedélyekkel: Ivóvíz DVGW, KTW, FDA és NSF. Műanyag és fémcsövek gyors összekapcsolásához. Sűrített levegőhöz és folyadékokhoz alkalmas, sok vegyi anyaggal szemben jó ellenállóképességgel rendelkezik. Kérjük, kritikus alkalmazások esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.
Jellemző:
- L1: 81,8 mm
- Csatlakozó: 28 mm
- Anyag: Acetal polimer (POM)
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Üzemi nyomás min.: -0,95 bar
- külső csőátmérőhöz: 22 mm
- Maximális üzemi hőmérséklet levegőben: 65 °C
- Üzemi hőmérséklet min. levegőn: -20 °C
- Maximális üzemi hőmérséklet víz esetén: 65 °C
- Üzemi hőmérséklet min. víz esetén: 1 °C