Függesztett táskák COMPLETE Benoni, Unisex, fekete-kék, ONE méret

Cikkszám: 11011-012-010 ONE
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
Cikkszám 11011-012-010 ONE
EAN / GTIN 5711074102754
Gyártó száma 11011-012-010 ONE
L-szám L01190 138693
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • 100% CORDURA® anyagból készült, amely különösen tartós
  • Szilárd őv-hez való csatlakoztatáshoz, pl. MASCOT® Zanzibar
  • Igény szerint csatlakoztatható a őv-hez
  • Rendkívül tartós, számos zseb zárt alap -vel

Jellemző:

  • Rendkívül tartós és sok zsebbel, zárt alap -vel
  • Igény szerint csatlakoztatható a őv-hez
  • Szilárd őv-hez való csatlakoztatáshoz, z.
  • B
  • 0352A-990
  • Méretek 16 x 21 cm
  • Anyagösszetétel: 100% poliamid (CORDURA® szövet)
  • Anyagsűrűség: 220 g/m²
  • vászonszerkezet.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 60°C..
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.