Csatlakozó 1/4″M(4Kt)X1/4″M(6Kt)

Cikkszám: 110-50P
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 110-50P
EAN / GTIN 4991644500123
Gyártó száma 110-50P
L-szám L60050 6246
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 50 mm
  • D1: 1/4″ H
  • Hajtás: 1/4″
  • Külső hatszög
  • Leszorítóerő: 1/4″
  • Külső négyzet
  • Felület: cinkkel foszfátozott
  • Anyag: Speciális bit acél