3-karos univerzális lehúzó állítható lehúzóhorgokkal. Rögzítési mélység, legfeljebb 520 mm rögzítési szélesség, rögzítési mélység 450 mm és 450 mm között

Cikkszám: 11-1-AV
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 11-1-AV
EAN / GTIN 4021176730153
Gyártó száma 11-1-AV
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az extra erős, 3 karos univerzális lehúzó állítható befogási mélységgel nehéz csapágyak, fogaskerekek és tárcsák lehúzására szolgál minden szabványos méretben a kereskedelemben, műhelyben és az iparban. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. A lehúzó masszív kialakítása az egyedileg állítható befogási szélességnek és mélységnek köszönhetően minden lehúzási helyzethez alkalmazkodik, és erőteljes, roncsolásmentes bontást garantál külső és belső lehúzás esetén egyaránt. A 3 karos kialakítás egyenletes tehereloszlást és ezáltal különösen biztos fogást biztosít a húzandó alkatrészen.
  • A csavaros csatlakozás lehetővé teszi a lehúzóhorgok könnyű lazítását és különösen szoros meghúzását egy hatszögletű villáskulccsal. 
  • A 3 karos kialakítás egyenletes erőeloszlást biztosít és nagyobb kihúzóerőt tesz lehetővé

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 570 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 22 7/16
  • Teljes mélység [mm]: 570 mm
  • Teljes mélység [inch]: 22 7/16
  • Teljes magasság [mm]: 416 mm
  • Teljes magasság [inch]: 16 3/8
  • Ágazatok: Hatóságok, hajtástechnika, haszongépjárművek, műszaki kereskedelem, villamosipar, ipar, vasút, hajógyártás, acélszerkezetek
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 41 mm
  • Menetméret: G 1 1/8 hüvelyk
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 57 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 21
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 2 1/4
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 520 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 450 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 12-20
  • Befogási mélység külső lehúzó A1 [mm]: 350 mm
  • Rögzítési mélység külső lehúzó A1 [inch]: 13 3/4
  • Befogási mélység külső lehúzó A2 [mm]: 400 mm
  • Rögzítési mélység külső lehúzó A2 [inch]: 15 3/4
  • Befogási mélység külső lehúzó A3 [mm]: 450 mm
  • Rögzítési mélység külső lehúzó A3 [inch]: 17 11/16
  • Rögzítési mélység külső lehúzó A5 [inch]: 20 1/2
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 9,5 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 3/8
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 45 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 1 3/4
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 66,5 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 2 5/8
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 82 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 3 1/4
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 25 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 1
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 280 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 600 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 11 1/32
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 23 5/8
  • max. Nyomaték [Nm]: 650 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 479,44
  • max. Szakítóerő [kN]: 200 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 20 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 22:05
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 479,44
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 57 mm - 520 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 280 mm - 600 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek