Fojtószelep „Kék sorozat”, egyenes, R 3/8 külső Ø 12 mm

Cikkszám: 109968
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 109968
EAN / GTIN 4047322200769
Gyártó száma 109968
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Fojtószelep „Kék sorozat”, egyenes, R 3/8 külső, 12 mm-es A-csőhöz, pmax rövid ideig 15 bar, KS/nikkelbevonatú sárgaréz, fojtás S-G. Gyorscsatlakozó sorozatunk műanyagból vagy nikkelbevonatú sárgarézből. Az alkatrészek műanyag tömlőkkel és műanyag csövekkel együtt használhatók.

Jellemző:

  • L1: 83,0 mm
  • SW: 21 mm
  • Sorozat: Kék sorozat
  • Medium: Sűrített levegő
  • Menet: R 3/8 AG
  • Max. L2: 55,9 mm
  • L2 min.: 51,2 mm
  • Lösering: műanyagból
  • Anyag: Műanyag vagy nikkelbevonatú sárgaréz
  • tömítőanyag: NBR
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, autóipar, csomagolóipar, vákuum
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,95 bar
  • Ajánlott tömlő: PU, PA (nejlon)
  • külső csőátmérőhöz: 12 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
  • Maximális rövid ideig tartó üzemi nyomás: 15 bar