Csempefűrész Tre250

Cikkszám: 10989500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 10989500
EAN / GTIN 9009012014105
Gyártó száma 10989500
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • A TRE250 csempefűrész lehetővé teszi a különböző csempeformátumok és -típusok vágását akár 1 m vágási hosszig.
  • Számos beállítási és alkalmazási lehetőség biztosítja a maximális rugalmasságot.
  • A robusztus kialakítás és a precíz fűrészfejvezetés garantálja a tiszta vágásokat.
  • A szállító kerekek és az összecsukható asztallábak megkönnyítik a szállítást és a helyszíni elhelyezést.

Jellemző:

  • Alak: TRE250P/230V10A50Hz
  • Anyag alkalmassága: Anyagtól függetlenül
  • Termékvonal: PREMIUM

Előny:

  • Akár 1 m vágási hossz a nagy csempeformátumok vágásához.
  • Tiszta vágások a precíz fűrészfejvezetésnek és a robusztus kialakításnak köszönhetően.
  • Könnyű szállítás az összecsukható lábaknak és a szállító kerekeknek köszönhetően.

Alapanyag:

  • Anyagtól függetlenül