Leírás:
T-többszörös elosztó „kék sorozat”, forgatható, G 1/8 külső, külső csőátmérő 1x6/3x4 mm, pmax rövid ideig 15 bar, műanyag / nikkelbevonatú sárgaréz. Gyorscsatlakozó sorozatunk műanyagból vagy nikkelezett sárgarézből. Az alkatrészek műanyag tömlőkkel és műanyag csövekkel együtt használhatók.
Jellemző:
- L1: 64,3 mm
- L2: 19,0 mm
- SW: 14 mm
- Sorozat: Kék sorozat
- Medium: Sűrített levegő
- Menet: G 1/8 AG
- Lösering: műanyagból
- Anyag: Műanyag vagy nikkelbevonatú sárgaréz
- tömítőanyag: NBR
- Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, autóipar, csomagolóipar, vákuum
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Üzemi nyomás min.: -0,95 bar
- Ajánlott tömlő: PU, PA (nejlon)
- külső csőátmérőhöz: 1x6 / 3x4 mm
- Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
- Maximális rövid ideig tartó üzemi nyomás: 15 bar