T-csavaros csatlakozó „Kék sorozat”, forgatható, külső menetes 1/4, Ø 12 mm

Cikkszám: 109569
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 109569
EAN / GTIN 4047322200233
Gyártó száma 109569
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-csavaros csatlakozó „Kék sorozat”, forgatható, G1/4 külső, 12 mm külső csőátmérőhöz, pmax rövid ideig 15 bar, KS/nikkelozott sárgaréz, belső 6-szögletes. Gyorscsatlakozó sorozatunk műanyagból vagy nikkelezett sárgarézből. Az alkatrészek műanyag tömlőkkel és műanyag csövekkel együtt használhatók.

Jellemző:

  • L1: 60,7 mm
  • L2: 37,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Sorozat: Kék sorozat
  • Medium: Sűrített levegő
  • Menet: G 1/4 AG
  • Lösering: műanyagból
  • Anyag: Műanyag vagy nikkelbevonatú sárgaréz
  • tömítőanyag: NBR
  • Belső hatlap: 6 mm
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, autóipar, csomagolóipar, vákuum
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,95 bar
  • Ajánlott tömlő: PU, PA (nejlon)
  • külső csőátmérőhöz: 12 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
  • Maximális rövid ideig tartó üzemi nyomás: 15 bar