Leírás:
Egyenes dugaszoló csavaros csatlakozó „metallica”, G 1/8 belső, külső csőátmérő 6 mm, üzemi nyomás -0,98–16 bar, nikkelezett sárgaréz. Gyorsan csatlakoztatható csatlakozók, teljes egészében nikkelbevonatú sárgarézből. A hengeres menetes alkatrészek FKM O-gyűrűvel vannak ellátva. A kúpos menetek preCOTE 5 diszperzióval vannak bevonva, így a sorozat összes csatlakozása magas hőmérsékleten is használható (sűrített levegő közeg).
Jellemző:
- L1: 27,0 mm
- SW: 11 mm
- Sorozat: metallica
- Medium: Sűrített levegő
- Menet: G 1/8 IG
- Lösering: Sárgaréz, nikkelezett
- Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
- Szorítógyűrű: Nemesacél
- tömítőanyag: FKM/FPM
- Külső hatszög: -val, -vel
- Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, hegesztéstechnika, vákuum
- Üzemi nyomás max.: 16 bar
- Üzemi nyomás min.: -0,98 bar
- Ajánlott tömlő: PA, PU
- külső csőátmérőhöz: 6 mm
- Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C