Egyenes dugaszolható csatlakozó„metallica”, G 1/2 külső, tömlő-Ø 14

Cikkszám: 108871
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 108871
EAN / GTIN 4047322390590
Gyártó száma 108871
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes dugaszoló csavaros csatlakozó „metallica”, G 1/2 külső, külső csőátmérő 14 mm, üzemi nyomás -0,98–16 bar, nikkelezett sárgaréz. Gyorsan csatlakoztatható csatlakozók, teljes egészében nikkelbevonatú sárgarézből. A hengeres menetes alkatrészek FKM O-gyűrűvel vannak ellátva. A kúpos menetek preCOTE 5 diszperzióval vannak bevonva, így a sorozat összes csatlakozása magas hőmérsékleten is használható (sűrített levegő közeg).

Jellemző:

  • L1: 34,5 mm
  • SW: 21 mm
  • Sorozat: metallica
  • Medium: Sűrített levegő
  • Menet: G 1/2 AG
  • Lösering: Sárgaréz, nikkelezett
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • Szorítógyűrű: Nemesacél
  • tömítőanyag: FKM/FPM
  • Külső hatszög: -val, -vel
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, hegesztéstechnika, vákuum
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,98 bar
  • Ajánlott tömlő: PA, PU
  • külső csőátmérőhöz: 14 mm
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C