Leírás:
Egyenes dugaszolható csatlakozó „metallica”, M5 külső, külső csőátmérő 4 mm, üzemi nyomás -0,98–16 bar, nikkelezett sárgaréz. Gyorsan csatlakoztatható csatlakozók, teljes egészében nikkelbevonatú sárgarézből. A hengeres menetes alkatrészek FKM O-gyűrűvel vannak ellátva. A kúpos menetek preCOTE 5 diszperzióval vannak bevonva, így a sorozat összes csatlakozása magas hőmérsékleten is használható (sűrített levegő közeg).
Jellemző:
- L1: 20,5 mm
- SW: - mm
- Sorozat: metallica
- Medium: Sűrített levegő
- Menet: M5 AG
- Lösering: Sárgaréz, nikkelezett
- Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
- Szorítógyűrű: Nemesacél
- tömítőanyag: FKM/FPM
- Külső hatszög: nincs
- Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, hegesztéstechnika, vákuum
- Üzemi nyomás max.: 16 bar
- Üzemi nyomás min.: -0,98 bar
- Ajánlott tömlő: PA, PU
- külső csőátmérőhöz: 4 mm
- Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C