L-gyűrűs darab üreges csavarhoz G 1/4, tömlő-Ø 12 mm, nikkelezett sárgaréz

Cikkszám: 108839
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 108839
EAN / GTIN 4047322285834
Gyártó száma 108839
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

L-gyűrűs darab üreges csavarhoz G 1/4, külső csőátmérő 12, üzemi nyomás -0,98–16 bar, üzemi hőmérséklet -20 °C–70 °C, nikkelezett sárgaréz. A rendkívül sikeres gyorscsatlakozó-sorozatunk továbbfejlesztése nikkelbevonatú sárgaréz anyagból. A továbbfejlesztett sorozat előnyei:
  • A tömlő csatlakoztatása és leválasztása lényegesen egyszerűbb, többször is megismételhető.
  • nem kalibrált tömlőkhöz is használható
  • vákuumüzemre alkalmas

Jellemző:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • Sorozat: katt-katt
  • Medium: Sűrített levegő
  • Lösering: Sötét nikkel bevonatú sárgaréz
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • Szorítógyűrű: Nemesacél
  • tömítőanyag: NBR
  • üreges csavarhoz: G 1/4
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, vákuum
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,98 bar
  • Ajánlott tömlő: PA, PU
  • külső csőátmérőhöz: 12 mm
  • Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C