Menetes dugócső »click-clock«, M5 külső, csőátmérő 6

Cikkszám: 108702
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 108702
EAN / GTIN 4047322384810
Gyártó száma 108702
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Menetes dugócső »click-clock«, M5 külső, külső csőátmérő 6 mm, üzemi nyomás -0, 99–16 bar, nikkelezett sárgaréz. Egyenes csatlakozókkal, L- és T-csatlakozásokkal kombinálva a legfontosabb csatlakozási változatok kialakíthatók, és egyúttal a raktározási költségek is csökkenthetők. Csak a „click-clock” sorozatú gyorscsatlakozókkal együtt történő használatra ajánlott. A más sorozatokkal való használatra való alkalmasság vizsgálata a felhasználó felelőssége.

Jellemző:

  • L1: 25,7 mm
  • SW: 9 mm
  • Sorozat: katt-katt
  • Medium: Sűrített levegő
  • Menet: M5 AG
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • Szorítógyűrű: Nemesacél
  • tömítőanyag: NBR
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, vákuum
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,99 bar
  • külső csőátmérőhöz: 6 mm
  • Üzemi hőmérséklet max.: 80 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C