Leírás:
Menetes dugócső »click-clock«, M5 külső, külső csőátmérő 4 mm, üzemi nyomás -0, 99–16 bar, nikkelezett sárgaréz. Egyenes csatlakozókkal, L- és T-csatlakozásokkal kombinálva a legfontosabb csatlakozási változatok kialakíthatók, és egyúttal a raktározási költségek is csökkenthetők. Csak a „click-clock” sorozatú gyorscsatlakozókkal együtt történő használatra ajánlott. A más sorozatokkal való használatra való alkalmasság vizsgálata a felhasználó felelőssége.
Jellemző:
- L1: 25,2 mm
- SW: 8 mm
- Sorozat: katt-katt
- Medium: Sűrített levegő
- Menet: M5 AG
- Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
- Szorítógyűrű: Nemesacél
- tömítőanyag: NBR
- Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, vákuum
- Üzemi nyomás max.: 16 bar
- Üzemi nyomás min.: -0,99 bar
- külső csőátmérőhöz: 4 mm
- Üzemi hőmérséklet max.: 80 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C