L-csavaros csatlakozó „click-clock”, forgatható, G 1/4 külső, Ø 6 mm

Cikkszám: 108603
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 108603
EAN / GTIN 4047322209359
Gyártó száma 108603
L-szám L00970 404
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

L-csavaros csatlakozó „click-clock”, forgatható, G 1/4 külső, külső csőátmérő 6, üzemi nyomás -0, 99–16 bar, sárgaréz, nikkelezett, L1=21, 9 . A rendkívül sikeres gyorscsatlakozó-sorozatunk továbbfejlesztése nikkelbevonatú sárgaréz anyagból. A továbbfejlesztett sorozat előnyei:
  • A tömlő csatlakoztatása és leválasztása lényegesen egyszerűbb, többször is megismételhető.
  • nem kalibrált tömlőkhöz is használható
  • vákuumüzemre alkalmas

Jellemző:

  • L1: 21,9 mm
  • L2: 21,1 mm
  • SW: 14 mm
  • Sorozat: katt-katt
  • Medium: Sűrített levegő
  • Menet: G 1/4 AG
  • Lösering: Hostaform
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • Szorítógyűrű: Nemesacél
  • tömítőanyag: NBR
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, vákuum
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,99 bar
  • Ajánlott tömlő: PA, PU
  • külső csőátmérőhöz: 6 mm
  • Üzemi hőmérséklet max.: 80 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C