Nyomóorsó a lehúzóhoz SW 14, M12 x 1,5, 110 mm

Cikkszám: 1084445
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Orsó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1084445
EAN / GTIN 4036976110791
Gyártó száma 1084445
L-szám L60160 5688
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Menetes nyomóelem (csúcs)
A tengelyfej hatszögletű meghajtással és impulzusütő felülettel
Nitrokarburált tengelyfelület, kopás- és korrózióálló
Rollázott finom menet, azonos erővel - nagyobb nyomás
Erősített acél az EN 10083 szabvány szerint
A tengely sima és tiszta marad - nem szükséges zsírozás vagy olajozás.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 140 mm
  • Használható menethossz [mm]: 110 mm
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 14
  • Orsó menetes méret: M 12x1,5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs