Kamlok zárófedél, DC típus, ES 1.4401, 53 mm-es dugasz-átmérőhöz

Cikkszám: 108126
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 108126
EAN / GTIN 4047322404600
Gyártó száma 108126
L-szám L00970 126082
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kamlok zárófedél gyorscsatlakozó dugaszhoz, Ø 53 mm, típus DC, ES 1.4401, BG 1 1/2, nyomás max. 16 bar, hőmérséklet -20 °C és 95 °C között. Kiváló minőségű, robusztus univerzális csatlakozó rendszer szorítóhéj-kötéssel két tömlő vagy egy tömlő és egy gépi csatlakozó gyors és egyszerű összekapcsolásához. Az apa és az anya rész egy-egy karjával összekapcsolható. A tömlő nem csavarodik meg! A Kamlok rozsdamentes acél csatlakozó agresszív közegekben való használatra lett kifejlesztve, például a vegyiparban, petrolkémiai iparban, acéliparban, hajóépítésben, mezőgazdaságban stb. Minden Kamlok gyorscsatlakozó és Kamlok zárócsatlakozó NBR tömítéssel kerül forgalomba.

Jellemző:

  • A: 87,4 mm
  • C: 55,0 mm
  • BG: 1 1/2
  • tömítőanyag: NBR, olaj- és benzinálló
  • csatlakozó átmérőjéhez: 53 mm
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 95 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C