Leírás:
Kamlok zárófedél gyorscsatlakozó dugaszhoz, Ø 45 mm, típus DC, ES 1.4401, BG 1 1/4, nyomás max. 16 bar, hőmérséklet -20 °C és 95 °C között. Kiváló minőségű, robusztus univerzális csatlakozó rendszer szorítóhéj-kötéshez, két tömlő vagy egy tömlő és egy gépi csatlakozó gyors és egyszerű összekapcsolásához. Az apa és az anya rész egy-egy karjával összekapcsolható. A tömlő nem csavarodik meg! A Kamlok rozsdamentes acél csatlakozó agresszív közegekben való használatra lett kifejlesztve, például a vegyiparban, petrolkémiai iparban, acéliparban, hajóépítésben, mezőgazdaságban stb. Minden Kamlok gyorscsatlakozó és Kamlok zárócsatlakozó NBR tömítéssel kerül forgalomba.
Jellemző:
- A: 79,7 mm
- C: 56,0 mm
- BG: 1 1/4
- tömítőanyag: NBR, olaj- és benzinálló
- csatlakozó átmérőjéhez: 45 mm
- Üzemi nyomás max.: 16 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 95 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C