Kamlok gyorscsatlakozó dugó AG-vel, F típus, alumínium, R 1 1/2

Cikkszám: 108061
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 108061
EAN / GTIN 4047322403498
Gyártó száma 108061
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kamlok gyorscsatlakozó dugó külső menettel, F típus, alumínium, R 1 1/2, dugó átmérő 53 mm, nyomás max. 16 bar, hőmérséklet: max. 68 °C. Csatlakozó rendszer két tömlő vagy egy tömlő és egy gépi csatlakozás gyors és egyszerű összekapcsolásához. Az apa és az anya rész egy-egy karjával összekapcsolható. A tömlő nem csavarodik meg! A Kamlok csatlakozó széles körben alkalmazható berendezés-, ipari és tartálygyártásban, a vegyiparban, az élelmiszeriparban, a bányászatban, üzemanyag-töltő állomásokon, a védelmi iparban stb.

Jellemző:

  • L: 76,0 mm
  • Menet: R 1 1/2
  • Csatlakozó átmérő: 53 mm
  • tömítőanyag: NBR, olaj- és benzinálló
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 68 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C