Kamlok zárófedél, DC típus, alumínium, BG 2, csatlakozó átmérőjéhez 63

Cikkszám: 108054
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 108054
EAN / GTIN 4047322403375
Gyártó száma 108054
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Descriere:

Capac de închidere Kamlok pentru conector rapid, tip DC, aluminiu, BG 2 pentru conector Ø 63 mm, presiune max. 16 bar, temperatură: max. 68 °C. Sistem de cuplare pentru conectarea rapidă și simplă a două furtunuri sau a unui furtun la o mașină. O parte pentru tată și una pentru mamă sunt conectate între ele prin rabatarea brațelor de levier. Furtunul nu trebuie răsucit! Cuplajul Kamlok are o gamă largă de aplicații în construcția de instalații, industrie și rezervoare, în industria chimică, industria alimentară, minerit, instalații de alimentare cu combustibil, tehnologie militară etc. Toate racordurile rapide Kamlok și capacele Kamlok sunt livrate cu garnitură NBR.

Caracteristică:

  • A: 97,0 mm
  • C: 69,0 mm
  • BG: 2
  • material de etanșare: NBR, rezistent la ulei și benzină
  • pentru Ø conector: 63 mm
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Interval de temperatură max.: 68 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C