Kamlok zárófedél, DC típus, alumínium, BG 1 1/4, csatlakozó átmérőjéhez 45

Cikkszám: 108052
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 108052
EAN / GTIN 4047322403351
Gyártó száma 108052
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kamlok záró sapka gyorscsatlakozó dugaszhoz, DC típus, alumínium, BG 1 1/4, dugasz átmérője 45 mm, nyomás max. 16 bar, hőmérséklet: max. 68 °C. Csatlakozó rendszer két tömlő vagy egy tömlő és egy gépi csatlakozás gyors és egyszerű összekapcsolásához. Az apa és az anya rész egy-egy karjával összekapcsolható. A tömlő nem csavarodik meg! A Kamlok csatlakozó széles körben alkalmazható berendezés-, ipari és tartálygyártásban, a vegyiparban, az élelmiszeriparban, a bányászatban, üzemanyag-töltő berendezésekben, a védelmi technika területén stb. Minden Kamlok gyorscsatlakozó és Kamlok zárócsatlakozó NBR tömítéssel kerül forgalomba.

Jellemző:

  • A: 79,7 mm
  • C: 65,0 mm
  • BG: 1 1/4
  • tömítőanyag: NBR, olaj- és benzinálló
  • csatlakozó átmérőjéhez: 45 mm
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 68 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C