Leírás:
Kamlok gyorscsatlakozó doboz külső menettel, B típus, alumínium, R 2 1/2, csatlakozó Ø 76 mm, nyomás max. 16 bar, hőmérséklet: max. 68 °C. Csatlakozó rendszer két tömlő vagy egy tömlő és egy gépi csatlakozás gyors és egyszerű összekapcsolásához. Az apa és az anya rész egy-egy karjával összekapcsolható. A tömlő nem csavarodik meg! A Kamlok csatlakozó széles körben alkalmazható berendezés-, ipari és tartálygyártásban, a vegyiparban, az élelmiszeriparban, a bányászatban, üzemanyag-töltő berendezésekben, a védelmi technika területén stb. Minden Kamlok gyorscsatlakozó és Kamlok zárócsatlakozó NBR tömítéssel kerül forgalomba.
Jellemző:
- A: 109,5 mm
- C: 84,5 mm
- Menet: R 2 1/2
- tömítőanyag: NBR, olaj- és benzinálló
- csatlakozó átmérőjéhez: 76 mm
- Üzemi nyomás max.: 16 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 68 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C