Leírás:
Kamlok gyorscsatlakozó doboz, tömlőcsatlakozó, C típus, alumínium, tömlő LW 100, csatlakozó Ø 120 mm, PN max. 16 bar, hőmérséklet: max. 68 °C. Csatlakozó rendszer két tömlő vagy egy tömlő és egy gépi csatlakozás gyors és egyszerű összekapcsolásához. Az apa és az anya rész egy-egy karjával összekapcsolható. A tömlő nem csavarodik meg! A Kamlok csatlakozó széles körben alkalmazható berendezés-, ipari és tartálygyártásban, a vegyiparban, az élelmiszeriparban, a bányászatban, üzemanyag-töltő berendezésekben, a védelmi technika területén stb. Minden Kamlok gyorscsatlakozó és Kamlok zárócsatlakozó NBR tömítéssel kerül forgalomba.
Jellemző:
- A: 159,9 mm
- C: 162,5 mm
- tömítőanyag: NBR, olaj- és benzinálló
- csatlakozó átmérőjéhez: 120 mm
- Üzemi nyomás max.: 16 bar
- belső csőátmérőhöz: 100
- Hőmérséklet-tartomány max.: 68 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C