Hőmérséklet-szabályozó tengelykapcsoló DN 9 külső menetes csatlakozással, G 3/8 45°

Cikkszám: 107969
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107969
EAN / GTIN 4047322258913
Gyártó száma 107969
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Hőmérséklet-szabályozó tengelykapcsoló DN 9, külső menetes, sárgaréz 2.0401, G 3/8 45°, PN max. 15 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet -20 °C és 160 °C között. Kompatibilis a HASCO Z 8 rendszerrel. Meleg vagy hideg vízzel, illetve hőolajjal történő hőmérséklet-szabályozási alkalmazásokhoz. Választható szabad átjárással, egyoldalas vagy kétoldalas zárással. Minden külső menetes csatlakozó DIN 3863 belső kúpos.

Jellemző:

  • SW: 22 mm
  • Rugó: Nemesacél
  • Gömb: Nemesacél
  • Hossz: 54,0 mm
  • Medium: Levegő, víz, olaj, vákuum
  • Anyag: Sárgaréz 2.0401
  • Rögzítőgyűrű: Nemesacél
  • tömítőanyag: FKM (PTFE bevonatú)
  • Csatlakozó menet: G 3/8 AG
  • Üzemi nyomás max.: 15 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 160 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 160 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C