Leírás:
Hőmérséklet-szabályozó tengelykapcsoló DN 9, külső menetes, elzáró szelep, sárgaréz, G 3/8 egyenes, PN max. 15 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 160 °C között. Kompatibilis a HASCO Z 8 rendszerrel. Meleg vagy hideg vízzel, illetve hőolajjal történő hőmérséklet-szabályozási alkalmazásokhoz. Választható szabad átjárással, egyoldalas vagy kétoldalas zárással. Minden külső menetes csatlakozó DIN 3863 belső kúpos.
Jellemző:
- SW: 22 mm
- Rugó: Nemesacél
- Gömb: Nemesacél
- Hossz: 53,5 mm
- Medium: Levegő, víz, olaj, vákuum
- Anyag: Sárgaréz 2.0401
- Rögzítőgyűrű: Nemesacél
- tömítőanyag: FKM (PTFE bevonatú)
- Csatlakozó menet: G 3/8 AG
- Üzemi nyomás max.: 15 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 160 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 160 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C