Leírás:
Hőmérséklet-szabályozó tengelykapcsoló DN 6, csap 9 mm, sárgaréz, tömlőcsatlakozó 45°, PN max. 15 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet -20 °C és 160 °C között. Kompatibilis a HASCO Z 8 rendszerrel. Meleg- vagy hidegvízzel, illetve hőolajjal történő hőmérséklet-szabályozási alkalmazásokhoz, pl. műanyag-gépek hűtőkörében. Választható szabad átjárással, egyoldalas vagy kétoldalas zárással. Minden külső menetes csatlakozó DIN 3863 belső kúpos.
Jellemző:
- Rugó: Nemesacél
- Gömb: Nemesacél
- Hossz: 42,5 mm
- Medium: Levegő, víz, olaj, vákuum
- Anyag: Sárgaréz 2.0401
- Rögzítőgyűrű: Nemesacél
- tömítőanyag: FKM (PTFE bevonatú)
- Tömlőcsatlakozó: 9 mm
- Üzemi nyomás max.: 15 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 160 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Kivitelezés Tömlőcső: 45°
- Környezeti hőmérséklet max.: 160 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C