Tömlőbilincs, 2 részes, rögzítőkarokkal, szorítógyűrűvel. 60-73, LW 50

Cikkszám: 107910
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107910
EAN / GTIN 4047322260039
Gyártó száma 107910
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Tömlőbilincs, temperöntvény, 2 részes, laza nyelvekkel, rögzítőkarokkal, szorító tartomány 60, 0 - 73, 0 mm, LW 50 (2″) tömlőhöz.

Jellemző:

  • L: 132,0 mm
  • Befogási tartomány max.: 73,0 mm
  • Befogási tartomány min.: 60,0 mm
  • belső csőátmérőhöz: 50 (2″)