Tömlőbilincs, 2 részes, temperöntvény, szorítógyűrű. 22-29, LW 13 (1/2″)

Cikkszám: 107897
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107897
EAN / GTIN 4047322259767
Gyártó száma 107897
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Tömlőbilincs, temperöntvény, 2 részes, laza nyelvekkel, szorító tartomány 22, 0 - 29, 0 mm, LW 13 (1/2″) tömlőhöz.

Jellemző:

  • L: 63,0 mm
  • Befogási tartomány max.: 29,0 mm
  • Befogási tartomány min.: 22,0 mm
  • belső csőátmérőhöz: 13 (1/2″)