Biztonsági karimás tengelykapcsoló belső menettel, G 3/4, DN 17

Cikkszám: 107881
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107881
EAN / GTIN 4047322260107
Gyártó száma 107881
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Biztonsági karimás csatlakozó belső menettel, G 3/4, DN 17, temperöntvény, üzemi nyomás max. 16 bar, üzemi hőmérséklet -40 °C és 95 °C között. Az univerzális standard csatlakozó biztonsági kivitelben, a DIN 3238 szabványnak megfelelően, abszolút biztonságos sűrített levegőellátáshoz építkezéseken és az iparban. Könnyen csatlakoztatható, véletlen kinyitás ellen biztosítva: A csatlakoztatás után húzza meg a rögzítőanyát! - Robusztus csatlakozók temperöntött fejjel, speciális kontúrokkal ellátott acél perselyekkel, horganyzott és sárga passzivált - króm-VI-mentes, biztonsági dupla bütykökkel - Nagy átmenő furat a nagyobb áramlás érdekében

Jellemző:

  • H: 63,0 mm
  • L: 90,2 mm
  • DN: 17
  • SW: 32 mm
  • Menet: G 3/4
  • Anyag: Forgácsolható öntöttvas
  • tömítőanyag: NBR
  • karom távolság: 42 mm
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 95 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -40 °C