Nyomásszabályozóval ellátott dugasz, B sorozat, NW 20, G 1 IG

Cikkszám: 107742
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107742
EAN / GTIN 4047322057158
Gyártó száma 107742
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomáscsökkentővel ellátott dugasz, B sorozat, acél, horganyzott, G 1 IG, NW 20, PN max. 300 bar, üzemi hőmérséklet -30 °C és 100 °C között.

Jellemző:

  • SW: 42 mm
  • Rugó: rozsdamentes acél
  • Gömb: rozsdamentes acél
  • Hossz: 70,0 mm
  • Szelep: sárgaréz
  • Csatlakozó: G 1 IG
  • Tömlőcsonk: Acél
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 300 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 100 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -30 °C