Hidraulikus csatlakozó, B sorozat, acél, G 3/4 IG, NW 19

Cikkszám: 107731
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107731
EAN / GTIN 4047322056748
Gyártó száma 107731
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Hidraulikus csatlakozó, B sorozat, acél, G 3/4 IG, NW 19, maximális üzemi nyomás 300 bar, üzemi hőmérséklet -30 °C és 100 °C között. ISO 7241-1, B sorozat szerint. Ez a csatlakozó sorozat rendkívül alacsony nyomáseséssel és maximális hidraulikus erőátvitellel jellemezhető. Cserélhető az összes, a fenti szabványnak megfelelő csatlakozóval és csőcsappal. A szabadalmaztatott nyomáscsökkentővel a felépített nyomás alatt is le lehet választani. A nyomáscsökkentő olyan helyeken kerül alkalmazásra, ahol a vezeték leválasztása után nyomáscsökkenés léphet fel. Ez lehetővé teszi a könnyű összekapcsolást nyomás alatt. Az eliminátor optimális működéséhez szükséges, hogy a másik oldalon ne legyen nyomás. Alkalmazási területek: Vegyipar, élelmiszeripar, autóipar, tengeri ipar.

Jellemző:

  • NW: 19
  • SW: 46 mm
  • Rugó: rozsdamentes acél
  • Gömb: rozsdamentes acél
  • Hossz: 81,0 mm
  • Szelep: sárgaréz
  • Ház: Acél
  • Csatlakozó: G 3/4 IG
  • Tömlőcsonk: Acél
  • tömítőanyag: NBR
  • Áramlás (olaj): 75 l/perc
  • Üzemi nyomás max.: 300 bar
  • Kioldó gyűrű: Acél
  • Üzemi hőmérséklet max.: 100 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -30 °C