Leírás:
Hidraulikus csatlakozó, B sorozat, nikkelezett sárgaréz, G 3/8 IG, NW 10, maximális üzemi nyomás 320 bar, üzemi hőmérséklet -30 °C és 100 °C között. ISO 7241-1, B sorozat szerint. Ez a csatlakozó sorozat rendkívül alacsony nyomáseséssel és maximális hidraulikus erőátvitellel jellemezhető. Cserélhető az összes, a fenti szabványnak megfelelő csatlakozóval és csőcsappal. A szabadalmaztatott nyomáscsökkentővel a felépített nyomás alatt is le lehet választani. A nyomáscsökkentő olyan helyeken kerül alkalmazásra, ahol a vezeték leválasztása után nyomáscsökkenés léphet fel. Ez lehetővé teszi a könnyű összekapcsolást nyomás alatt. Az eliminátor optimális működéséhez szükséges, hogy a másik oldalon ne legyen nyomás. Alkalmazási területek: Vegyipar, élelmiszeripar, autóipar, tengeri ipar.
Jellemző:
- NW: 10
- SW: 30 mm
- Rugó: rozsdamentes acél
- Gömb: rozsdamentes acél
- Hossz: 63,0 mm
- Szelep: sárgaréz
- Ház: Sárgaréz, nikkelezett
- Csatlakozó: G 3/8 IG
- Tömlőcsonk: Acél
- tömítőanyag: NBR
- Áramlás (olaj): 24 l/perc
- Üzemi nyomás max.: 320 bar
- Kioldó gyűrű: Acél
- Üzemi hőmérséklet max.: 100 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -30 °C