Leírás:
Hidraulikus csatlakozó, B sorozat, nikkelezett sárgaréz, G 1/4 IG, NW 6, 3, maximális üzemi nyomás 400 bar, üzemi hőmérséklet -30 °C és 100 °C között. ISO 7241-1, B sorozat szerint. Ez a csatlakozó sorozat rendkívül alacsony nyomáseséssel és maximális hidraulikus erőátvitellel jellemezhető. Cserélhető az összes, a fenti szabványnak megfelelő csatlakozóval és csőcsappal. A szabadalmaztatott nyomáscsökkentővel a felépített nyomás alatt is le lehet választani. A nyomáscsökkentő olyan helyeken kerül alkalmazásra, ahol a vezeték leválasztása után nyomáscsökkenés léphet fel. Ez lehetővé teszi a könnyű összekapcsolást nyomás alatt. Az eliminátor optimális működéséhez szükséges, hogy a másik oldalon ne legyen nyomás. Alkalmazási területek: Vegyipar, élelmiszeripar, autóipar, tengeri ipar.
Jellemző:
- NW: 6,3
- SW: 24 mm
- Rugó: rozsdamentes acél
- Gömb: rozsdamentes acél
- Hossz: 57,0 mm
- Szelep: sárgaréz
- Ház: Sárgaréz, nikkelezett
- Csatlakozó: G 1/4 IG
- Tömlőcsonk: Acél
- tömítőanyag: NBR
- Áramlás (olaj): 8 l/perc
- Üzemi nyomás max.: 400 bar
- Kioldó gyűrű: Sárgaréz, nikkelezett
- Üzemi hőmérséklet max.: 100 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -30 °C