Hidraulikus csatlakozó, kétoldalas elzárással, POM, G 1/8 IG, NW 4, 3

Cikkszám: 107713
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107713
EAN / GTIN 4047322061377
Gyártó száma 107713
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Hidraulikus csatlakozó, kétoldalas elzárással, POM, G 1/8 IG, NW 4, 3, üzemi nyomás max. 15 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 90 °C között. Kétoldalúan elzáró hidraulikus tengelykapcsoló folyékony közegekhez, ISO 7241, B sorozat szerint. Alkalmazási területek: Gyártóipar, vegyipar/gyógyszeripar, élelmiszeripar.

Jellemző:

  • NW: 4,3
  • SW: 14 mm
  • Rugó: Rozsdamentes acél
  • Hüvely: POM (Delrin), fehér
  • Gömb: Rozsdamentes acél
  • Hossz: 48,5 mm
  • Szelep: Rozsdamentes acél 1,4305
  • Ház: POM (Delrin), fehér
  • Csatlakozó: G 1/8 IG
  • Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél
  • Üzemi nyomás: 50 °C közeghőmérsékletre (statikus üzemi nyomás) vonatkoztatva
  • tömítőanyag: NBR
  • Áramlás (levegő): 440 l/perc
  • Üzemi nyomás max.: 15 bar
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 90 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 90 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C