Hidraulikus csatlakozó, kétoldalas elzárással, ES 1.4305, G 1/4 IG NW 6, 3

Cikkszám: 107704
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107704
EAN / GTIN 4047322061339
Gyártó száma 107704
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Hidraulikus csatlakozó, kétoldalas elzárással, ES 1.4305, G 1/4 IG, NW 6, 3, üzemi nyomás max. 250 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -15 °C és 200 °C között. Kétoldalúan elzáró hidraulikus tengelykapcsoló folyékony közegekhez, ISO 7241, B sorozat szerint. Alkalmazási területek: Gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar.

Jellemző:

  • NW: 6,3
  • SW: 19 mm
  • Rugó: Rozsdamentes acél 1,4310
  • Hüvely: Rozsdamentes acél 1,4305
  • Gömb: Rozsdamentes acél 1,4401
  • Hossz: 57,6 mm
  • Szelep: Rozsdamentes acél 1,4305
  • Ház: Rozsdamentes acél 1,4305
  • Csatlakozó: G 1/4 IG
  • Üzemi nyomás: 50 °C közeghőmérsékletre (statikus üzemi nyomás) vonatkoztatva
  • tömítőanyag: FKM
  • Áramlás (levegő): 840 l/perc
  • Üzemi nyomás max.: 250 bar
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 200 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -15 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 200 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -15 °C