Leírás:
Hidraulikus csatlakozó, kétoldalas elzárással, ES 1.4305, G 1/8 IG, NW 4, 3, üzemi nyomás max. 250 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -15 °C és 200 °C között. Kétoldalúan elzáró hidraulikus tengelykapcsoló folyékony közegekhez, ISO 7241, B sorozat szerint. Alkalmazási területek: Gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar.
Jellemző:
- NW: 4,3
- SW: 14 mm
- Rugó: Rozsdamentes acél 1,4310
- Hüvely: Rozsdamentes acél 1,4305
- Gömb: Rozsdamentes acél 1,4401
- Hossz: 48,5 mm
- Szelep: Rozsdamentes acél 1,4305
- Ház: Rozsdamentes acél 1,4305
- Csatlakozó: G 1/8 IG
- Üzemi nyomás: 50 °C közeghőmérsékletre (statikus üzemi nyomás) vonatkoztatva
- tömítőanyag: FKM
- Áramlás (levegő): 440 l/perc
- Üzemi nyomás max.: 250 bar
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 200 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -15 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 200 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -15 °C