Hidraulikus csatlakozó, kétoldalas elzárással, sárgaréz, G 1/2 IG NW 11

Cikkszám: 107696
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107696
EAN / GTIN 4047322061308
Gyártó száma 107696
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Hidraulikus csatlakozó, kétoldalas elzárással, sárgaréz, G 1/2 IG, NW 11, üzemi nyomás max. 150 bar, hőmérséklet: -20 °C és 100 °C között. Kétoldalúan elzáró hidraulikus tengelykapcsoló folyékony közegekhez, ISO 7241, B sorozat szerint. Alkalmazási területek: Gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar.

Jellemző:

  • NW: 11
  • SW: 27 mm
  • Rugó: Rozsdamentes acél
  • Hüvely: Sárgaréz, csiszolt
  • Gömb: Rozsdamentes acél
  • Hossz: 76,0 mm
  • Szelep: Sárgaréz, csiszolt
  • Ház: Sárgaréz, csiszolt
  • Csatlakozó: G 1/2 IG
  • Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél
  • Üzemi nyomás: 50 °C közeghőmérsékletre (statikus üzemi nyomás) vonatkoztatva
  • tömítőanyag: NBR
  • Áramlás (levegő): 1950 l/perc
  • Üzemi nyomás max.: 150 bar
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C