Hidraulikus csatlakozó, kétoldalas elzárással, sárgaréz, G3/8 IG, NW7, 5

Cikkszám: 107695
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 107695
EAN / GTIN 4047322061292
Gyártó száma 107695
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Hidraulikus csatlakozó, mindkét oldalon elzáró, sárgaréz, G 3/8 IG, NW 7, 5, üzemi nyomás max. 200 bar, hőmérséklet: -20 °C és 100 °C között. Kétoldalúan elzáró hidraulikus tengelykapcsoló folyékony közegekhez, ISO 7241, B sorozat szerint. Alkalmazási területek: Gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar.

Jellemző:

  • NW: 7,5
  • SW: 22 mm
  • Rugó: Rozsdamentes acél
  • Hüvely: Sárgaréz, csiszolt
  • Gömb: Rozsdamentes acél
  • Hossz: 64,2 mm
  • Szelep: Sárgaréz, csiszolt
  • Ház: Sárgaréz, csiszolt
  • Csatlakozó: G 3/8 IG
  • Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél
  • Üzemi nyomás: 50 °C közeghőmérsékletre (statikus üzemi nyomás) vonatkoztatva
  • tömítőanyag: NBR
  • Áramlás (levegő): 1280 l/perc
  • Üzemi nyomás max.: 200 bar
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C