Leírás:
Egyedi gyorscsatlakozó NW 5, sárgaréz, G 1/8 IG, barna, max. 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet -20 °C és 100 °C között. Egykezes gyorscsatlakozó nagy légáteresztő képességgel. A csatlakozó és a dugasz színekkel történő megjelölése, valamint a 4 különböző színű csatlakozók eltérő profilja lehetővé teszi, hogy különböző közegek szűk helyen is biztonságosan és összetéveszthetetlenül összekapcsolhatók legyenek. Csak azonos színű csatlakozók és dugaszok illeszkednek egymáshoz. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar, repüléstechnika.
Jellemző:
- NW: 5
- SW: 14 mm
- Szín: barna
- Rugó: Rozsdamentes acél
- Gömb: Rozsdamentes acél
- Hossz: 45,0 mm
- Szelep: Sárgaréz, csiszolt
- Ház: Sárgaréz, csiszolt
- Csatlakozó: G 1/8 IG
- Átfolyás: 560 l/perc (levegő)
- Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél
- Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
- tömítőanyag: NBR
- Kioldó gyűrű: Eloxált alumínium
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C