Leírás:
Biztonsági tengelykapcsoló NW 7, 8, Bi-Tec típus, nikkelezett sárgaréz, LW 8 tömlő, max. üzemi nyomás 20 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Biztonsági légtelenítő csatlakozók gázhalmazállapotú közegekhez. Csúszószelep és gyorscsatlakozó kombinációja. A kapcsolás nyomásmentesen történik. Ehhez csak kis rugóerőt kell leküzdeni. Csak akkor alakulhat ki nyomás, ha a kék hüvely előre van tolva. Ebben a helyzetben véletlenül vagy szándékosan nem lehet a kapcsolást megszakítani. Ha a tolóhüvely visszakerül a kiindulási helyzetébe, a tömlő légtelenedik, és a csatlakozás oldható.
Jellemző:
- NW: 7,8
- Rugó: Nemesacél
- Hüvely: Eloxált alumínium
- Gömb: Nemesacél
- Hossz: 86,0 mm
- Ház: Sárgaréz, nikkelezett
- Csatlakozó: LW 8
- Átfolyás: 1400 l/perc (levegő)
- szelep test: Sárgaréz, nikkelezett
- tömítőanyag: NBR
- Üzemi nyomás max.: 20 bar
- Kioldó gyűrű: Edzett és nikkelezett acél
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C