Leírás:
Biztonsági tengelykapcsoló NW 7, 6, acél / horganyzott sárgaréz, G 1/2 IG, üzemi nyomás max. 16 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Kiváló minőségű, robusztus és tartós, egy kézzel kezelhető gyorscsatlakozó biztonsági kivitelben, nagyon nagy áramlási teljesítménnyel és alacsony nyomáseséssel. A reteszelés feloldása teljesen automatikus, két lépésben történik. A tengelykapcsolót a végleges leválasztás előtt légteleníteni kell. A tengelykapcsoló csatlakozója csak akkor szabadul fel, ha a maradék nyomás 0,3 bar alá csökken. Így megelőzhető a hírhedt „ostorcsapás-hatás”, és gyakorlatilag kizárt a kezelő személyzet sérülésének kockázata. Ez a biztonsági változat megfelel az ISO DIN EN ISO 4414 szabványnak. Ez a biztonsági tengelykapcsoló nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, műhelyek, autóipar, bányászat.
Jellemző:
- NW: 7,6
- SW: 25 mm
- Rugó: Nemesacél
- Hossz: 59,5 mm
- Anyag: Acél / horganyzott sárgaréz
- Csatlakozó: G 1/2 IG
- Átfolyás: 2250 l/perc (levegő)
- tömítőanyag: NBR
- Üzemi nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C