Biztonsági tengelykapcsoló NW 7, 6, acél / horganyzott sárgaréz, R 3/8 AG

Cikkszám: 107590
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107590
EAN / GTIN 4047322364959
Gyártó száma 107590
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Biztonsági tengelykapcsoló NW 7, 6, acél / horganyzott sárgaréz, R 3/8 AG, üzemi nyomás max. 16 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Kiváló minőségű, robusztus és tartós, egy kézzel kezelhető gyorscsatlakozó biztonsági kivitelben, nagyon nagy áramlási teljesítménnyel és alacsony nyomáseséssel. A reteszelés feloldása teljesen automatikus, két lépésben történik. A tengelykapcsolót a végleges leválasztás előtt légteleníteni kell. A tengelykapcsoló csatlakozója csak akkor szabadul fel, ha a maradék nyomás 0,3 bar alá csökken. Így megelőzhető a hírhedt „ostorcsapás-hatás”, és gyakorlatilag kizárt a kezelő személyzet sérülésének kockázata. Ez a biztonsági változat megfelel az ISO DIN EN ISO 4414 szabványnak. Ez a biztonsági tengelykapcsoló nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, műhelyek, autóipar, bányászat.

Jellemző:

  • NW: 7,6
  • SW: 20 mm
  • Rugó: Nemesacél
  • Hossz: 61,0 mm
  • Anyag: Acél / horganyzott sárgaréz
  • Csatlakozó: R 3/8 AG
  • Átfolyás: 2250 l/perc (levegő)
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C