Leírás:
Nyomógombos biztonsági tengelykapcsoló NW 7, 4, forgatható, ES 1.4404, tömlőcső LW 6, üzemi nyomás max. 12 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 150 °C között. Kiváló minőségű, robusztus és tartós, egy kézzel kezelhető gyorscsatlakozó biztonsági kivitelben. Az első lenyomáskor a tengelykapcsoló légtelenítésre kerül, azonban a csatlakozó a tengelykapcsolóban rögzítve marad. A második megnyomás után a csatlakozó kioldódik. Így megelőzhető a hírhedt „ostorcsapás-hatás”, és gyakorlatilag kizárt a kezelő személyzet sérülésének kockázata. A biztonsági változat megfelel az ISO DIN EN ISO 4414 szabványnak. Ez a biztonsági tengelykapcsoló nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar.
Jellemző:
- NW: 7,4
- SW: 21 mm
- gomb: Rozsdamentes acél 1,4404
- Hossz: 88,5 mm
- Szelep: Rozsdamentes acél 1,4404
- Ház: Rozsdamentes acél 1,4404
- Csatlakozó: LW 6
- Átfolyás: 1600 l/perc (levegő)
- Belső alkatrészek: Rozsdamentes acél 1,4404
- menetes darab: Rozsdamentes acél 1,4404
- tömítőanyag: FKM
- Üzemi nyomás max.: 12 bar
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 1 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 150 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 150 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C