Leírás:
Biztonsági tengelykapcsoló NW 7, 4, KE típus, nikkelezett sárgaréz, LW 9 tömlő, max. üzemi nyomás 12 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 60 °C között. Egykezes biztonsági tengelykapcsolók kettős reteszeléssel. A csatlakoztatás a standard csatlakozásokhoz hasonlóan történik, a csatlakozót egyszerűen be kell nyomni a csatlakozóba. A leváláskor az első reteszelés a reteszelő hüvely visszacsúsztatásával oldódik. A tengelykapcsoló szelep bezáródik. Most a sűrített levegő kiengedhet a csatlakozóból és a tömlőből. A reteszelő hüvely ismételt megnyomásával a második reteszelő rendszer is feloldódik. Csak most lehet biztonságosan megszakítani a kapcsolatot. A rendszer megfelel az ISO 4414 követelményeinek és BIA-kompatibilis. Ez a biztonsági tengelykapcsoló nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, műhelyek, autóipar.
Jellemző:
- NW: 7,4
- SW: 22 mm
- Rugó: Nemesacél
- Gömb: Nemesacél
- Hossz: 71,2 mm
- Szelep: sárgaréz
- Ház: Sárgaréz, nikkelezett
- Csatlakozó: LW 9
- Átfolyás: 1300 l/perc (levegő)
- Rögzítőgyűrű: Nemesacél
- szelepcsap: Nemesacél
- szelep test: Sárgaréz, nikkelezett
- Üzemi nyomás: max. 12 bar, statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
- tömítőanyag: NBR
- Kioldó gyűrű: műanyagból
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C