Gyorskioldó csatlakozó NW 5, kétoldali elzárással, tömlő LW 9

Cikkszám: 107498
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107498
EAN / GTIN 4047322059299
Gyártó száma 107498
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Gyorscsatlakozó NW 5, kétoldalas elzárással, sárgaréz, csőcsatlakozó LW 9, üzemi nyomás. 0–35 bar, med./környezeti hőmérséklet -20 °C és 100 °C között. Mind a csatlakozó, mind a zárócsap szelepekkel van ellátva. Csatlakoztatáskor mindkét szelep kinyílik, és az átfolyás biztosított. A leválasztáskor mindkét szelep bezárul, és megakadályozza a közeg szivárgását. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar, repüléstechnika.

Jellemző:

  • NW: 5
  • Rugó: Rozsdamentes acél
  • Hüvely: Sárgaréz, csiszolt
  • Gömb: Rozsdamentes acél
  • Hossz: 46,5 mm
  • Ház: Sárgaréz, csiszolt
  • Csatlakozó: LW 9
  • Átfolyás: 310 l/perc (levegő)
  • Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél
  • szelep test: Sárgaréz, csiszolt
  • Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
  • tömítőanyag: NBR
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C