Leírás:
Gyorscsatlakozó NW 5, kétoldalas elzárással, sárgaréz, G 1/8 AG, üzemi nyomás. 0–35 bar, med./környezeti hőmérséklet -20 °C és 100 °C között. Mind a csatlakozó, mind a zárócsap szelepekkel van ellátva. Csatlakoztatáskor mindkét szelep kinyílik, és az átfolyás biztosított. A leválasztáskor mindkét szelep bezárul, és megakadályozza a közeg szivárgását. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar, repüléstechnika.
Jellemző:
- NW: 5
- SW: 14 mm
- Rugó: Rozsdamentes acél
- Hüvely: Sárgaréz, csiszolt
- Gömb: Rozsdamentes acél
- Hossz: 36,5 mm
- Ház: Sárgaréz, csiszolt
- Csatlakozó: G 1/8 AG
- Átfolyás: 310 l/perc (levegő)
- Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél
- szelep test: Sárgaréz, csiszolt
- Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
- tömítőanyag: NBR
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C