Csatlakozócsapok NW 12, sárgaréz, G 1/2 AG

Cikkszám: 107491
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107491
EAN / GTIN 4047322060653
Gyártó száma 107491
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csatlakozócsapok NW 12, sárgaréz, G 1/2 AG, üzemi nyomás max. 16 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -10°C – 50°C.

Jellemző:

  • SW: 20 mm
  • Hossz: 63,0 mm
  • Csatlakozó: G 1/2 AG