Gyorscsatlakozó NW 10, nagy áramlás, R 3/4 AG

Cikkszám: 107443
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107443
EAN / GTIN 4047322207393
Gyártó száma 107443
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Gyorscsatlakozó NW 10, nagy áramlás, acél / nikkelezett sárgaréz, R 3/4 AG, nyomás 0-35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Egyoldalas elzáró, egykezes gyorscsatlakozó nagy áteresztőképességgel (körülbelül 3,5-szerese a szokásos NW 7,2 csatlakozónak) és minimális csatlakozási erővel. Minden olyan alkalmazáshoz, ahol átlagosnál nagyobb levegőigény van! A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar, élelmiszeripar, repüléstechnika.

Jellemző:

  • NW: 10
  • SW: 27 mm
  • Rugó: Rozsdamentes acél
  • Gömb: Rozsdamentes acél
  • Hossz: 63,7 mm
  • Szelep: sárgaréz
  • Csatlakozó: R 3/4 AG
  • Átfolyás: 3600 l/perc (levegő)
  • Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél
  • szelepülés: sárgaréz
  • menetes darab: Sárgaréz, nikkelezett
  • szelep test: Acél, QPQ kezeléssel
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 35 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0 bar
  • Kioldó gyűrű: Sárgaréz, nikkelezett
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C